すうじブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04388109 品番6789
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255

数字が刻まれているブロックでいろんな形をつくって遊ぼう
材質:PP。サイズ:1ピース:35×35×6mm

セット内容50ピース 材質PP 寸法(cm)17×16×4 用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする