アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック
フラワーブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
04388136
品番
6800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥481
販売価格(税別)
¥
437
バスケットに入れる
数字も刻まれているカラフルなお花形のブロック
数字が刻まれているので計算もできる
材質:PP。サイズ:1ピース:Φ33×2.3mm
セット内容
100ピース
材質
PP
寸法(cm)
12×12×3
用途
考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。
適合年齢(歳)
3