アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 学童文具/雑貨
アーテック[学校教材・教育玩具]の 学習帳/ごほうびシール
じゆうがちょうハッピーフレンズ B4シングルリング24枚
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04388294
品番
9586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
かわいいアニマルのじゆうがちょう
サイズ
B4
セット内容
B4 24枚
材質
紙
寸法(cm)
36.5×25.8×1.2
罫
無地
対象
小学校1年〜
アズワン品番
65-2744-20
適合年齢(歳)
6以上
科目
自由帳