電球ボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04388380 品番55916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

工作部材に最適、電球ボトル
材質:本体:PET フタ:アルミ。サイズ:Φ7.5×15cm

セット内容本体×1 材質本体:PET フタ:アルミ 寸法(cm)15×8.5×8.5 用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする