アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 書道用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 書道筆
水ペン ゴムPUSH型 水書セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04388495
品番
12022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥510
販売価格(税別)
¥
464
バスケットに入れる
水ペン ゴムPUSH型ですぐに始められる水書セット!
セット内容
水書紙(罫線入り、罫線なし)×各1、収納用クリアホルダー×1、水ペンゴムPUSH型×1※チャック付収納袋入り
材質
本体:PP,ゴム、フタ:PP、筆:ナイロン
寸法(cm)
24×34×1.3