アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
サテン大旗 蛍光グリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04388547
品番
14822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光沢のあるサテン製の大旗
色数が豊富
色
蛍光グリーン
セット内容
本体×1
材質
サテン
寸法(cm)
75×59×1.2
寸法(Φmm)
9