曜日別特売
14858 カラーライト手袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 04388660

カラーライト手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
蛍光ピンク
内容量1双注文コード04388660品番14858
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥121
販売価格(税別)
110

通気性が良く快適伸縮性のあるカラフルな手袋です。(2個組)
材質:ポリエステル。サイズ:約110×158mm。セット内容:本体×1

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。蛍光ピンクセット内容2枚1組材質ポリエステル寸法(cm)20.5×21×1

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする