アーテック[学校教材・教育玩具]
ネームタグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
オレンジ
ライトブルー
オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04389055
品番
91718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
クッションケースにも簡単に取り付けられる
材質:PP+LDPE。セット内容:本体×1
用途
学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。
色
オレンジ
セット内容
本体×1
材質
PP+LDPE
寸法(cm)
19×8
寸法(縦×横)(mm)
19×8
アズワン品番
65-2743-58