曜日別特売
91765 ネームタグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04389089

91765 ネームタグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04389089
91765 ネームタグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04389089
91765 ネームタグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04389089
91765 ネームタグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04389089
91765 ネームタグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04389089
91765 ネームタグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04389089

ネームタグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード04389089品番91765
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80
販売価格(税別)
73

クッションケースにも簡単に取り付けられる
材質:PP+LDPE。サイズ:85×50×4mm。セット内容:本体×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。イエローセット内容本体×1材質PP+LDPE寸法(cm)19×8寸法(縦×横)(mm)19×8アズワン品番65-2743-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする