マチ付連絡袋 ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04389387 品番75082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥300
販売価格(税別)
273
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マチ付なのでたくさん入る2か所に名前が書けるので積み重ねても探しやすい
名前スペース、ネームタグ付きのPVC製ジッパー付きケースです。約2cmのマチがあるため、B5サイズのノートや書類が複数入ります。ペンや印鑑など文具類も入る持ち運びに便利なケースです。
材質:PVC。サイズ:内寸:215×280×マチ幅20mm、外寸:215×310×マチ幅20mm(タグ部分含む)。セット内容:本体×1

サイズB5 ブルー セット内容本体×1 材質PVC 寸法(cm)21.5×31×2 用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 外寸(mm)215×310×マチ幅20(タグ部分含む) 内寸(mm)215×280×マチ幅20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04389387
2023-07-14
用途:
小さめの資料を持ち歩く時

ファスナーが柔らかく開け閉めの動作に気分よく使えます!
B5用紙を入れても余裕があります。小さい鞄にも曲げて入ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする