アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCアクセサリー
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCバッグ/キャリングバッグ
アーテック[学校教材・教育玩具]の キャリングバッグ
PCタブレット用クッションケース L アクアグリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04389807
品番
91714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
収納&持ち運びに最適!
PC・タブレット用。
クッションケース:丈夫な持ち手付で持ち運びラクラク!
クッション素材で衝撃軽減!
縦型なのでランドセルにも入れやすい!
色
アクアグリーン
セット内容
本体×1
材質
ABS、スチール
寸法(cm)
34.5×24.5×2.6
サイズ
L
アズワン品番
65-2743-55