PCタブレット用クッションケース L ブラック 横型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04389834 品番91731
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥840
販売価格(税別)
764

スクールバッグにも入れやすい横型クッションケース! 持ち手付。
開け閉めしやすいWファスナー。
タブレットは付属しておりません。
13インチまでのPC・タブレットに対応。

適合サイズ13インチ ブラック セット内容本体×1 材質ポリエステル、ポリエーテル 寸法(cm)34.5×24.5×2.6 サイズL アズワン品番65-2743-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする