アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCアクセサリー
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCバッグ/キャリングバッグ
アーテック[学校教材・教育玩具]の キャリングバッグ
PCタブレット用クッションケース L ネイビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04389850
品番
91735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
ランドセルやリュックから取り出しやすい縦型クッションケース。13インチまでのPC・タブレットに対応。
適合サイズ
13インチ
色
ネイビー
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、ポリエーテル
寸法(cm)
34.5×24.5×2.6
サイズ
L
アズワン品番
65-2743-70