アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCアクセサリー
アーテック[学校教材・教育玩具]の ケーブル
アーテック[学校教材・教育玩具]の 変換・延長アダプタ
USB変換アダプタ-(MicroB-TypeC)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04389920
品番
91711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
TypeB端子をTypeC端子に変換できる。
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(cm)
6.5×2×10
色
ブラック
コネクタ形状
MicroB-TypeC
アズワン品番
65-2743-53