画像準備中

液晶保護フィルム(SurfaceGo用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04389956 品番91694
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

抗菌成分配合により菌の繁殖を抑える気泡が残りにくく、貼り直ししやすい角R加工
抗菌成分配合により菌の繁殖を
抑える 気泡が残りにくく、貼り
直ししやすい角R加工
材質:PET。サイズ:フィルムサイズ:242×171mm。セット内容:本体×1

対応機種SurfaceGo セット内容本体×1 材質PET 用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 寸法(mm)242×171 アズワン品番65-2743-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする