アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCアクセサリー
アーテック[学校教材・教育玩具]の 液晶フィルター
液晶保護フィルム(iPad10.2インチ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04389965
品番
91695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
抗菌成分配合により菌の繁殖を抑える!
気泡が残りにくく、貼り直ししやすい角R加工。
対応インチサイズ
10.2
対応機種
iPad10.2インチ
セット内容
本体×1
材質
PET
寸法(cm)
21.5×30.5×0.1
アズワン品番
65-2743-49