ブルーライトカット液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04389974 品番91741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

目の疲れを軽減、液晶から出るブルーライトをカット
ブルーライトカット率約43%以上 指紋が付きにくい
材質:PET,TPU。セット内容:本体×1

ブルーライトカット対応 セット内容本体×1 材質PET、TPU 用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 寸法(mm)222×124×0.3 アズワン品番65-2743-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする