ブルーライトカット液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04389999 品番 91743
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

目の疲れを軽減、液晶から出るブルーライトをカット
ブルーライトカット率約43%以上 指紋が付きにくい
材質:PET,TPU。セット内容:本体×1

ブルーライトカット対応 セット内容本体×1 材質PET、TPU 用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 寸法(mm)524×296×0.3 アズワン品番65-2743-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする