2WAYタッチペン(お名前スペース付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04390166 品番95714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

2つのペン先で使い分けができる
ペン先が収納できるキャップ付 すべり止め加工 画面を傷つけにくい 細かな操作ができる
材質:ABS、PC、シリコン。サイズ:ペンの長さ:152mm、ペン径:9.3mm、ディスクペン先径:7mm、 シリコンペン先径:7mm、お名前スペースのサイズ:5×40mm。セット内容:本体×1

商品タイプ本体 セット内容本体×1 材質ABS、PC、シリコン 寸法(cm)5×14×1 用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。 アズワン品番65-2743-94

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-02
用途:
日々の学習に
教育・研究機関

とても使いやすく、子供たちからも好評です。
名前を書くスペースがあるため、間違えにくく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする