曜日別特売
GP-TB45W 充電式トールランタン 45W 富士倉 04390254

GP-TB45W 充電式トールランタン 45W 富士倉 04390254
GP-TB45W 充電式トールランタン 45W 富士倉 04390254
GP-TB45W 充電式トールランタン 45W 富士倉 04390254

充電式トールランタン 45W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード04390254品番GP-TB45W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。ボタン一つで360°照射から180°照射と用途に応じ選択できます。

用途
防災、作業用、アウトドアに
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)5000バッテリー電圧(V)3.7保護等級IP65、耐衝撃IK09明るさ(Lm)161寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×161×285充電時間(時間)3.5点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)セット内容AC充電コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書仕様【充電】15V/1.5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする