曜日別特売
GP-WA40W ACワイドライト 40W 富士倉 04390270

GP-WA40W ACワイドライト 40W 富士倉 04390270
GP-WA40W ACワイドライト 40W 富士倉 04390270

ACワイドライト 40W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード04390270品番GP-WA40W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。

用途
防災、作業用、アウトドアに
保護等級IP54、耐衝撃IK09消費電力(W)38明るさ(Lm)4000コード長さ(m)5奥行(mm)205高さ(mm)81照射角度(°)160長さ(mm)4000幅(mm)273芯数2芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする