虫よけウエットティッシュ ユーカノンクール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12枚×96袋) 注文コード 04390349 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,290
販売価格(税別)
43,900

目が覚めるようなクール感の冷感シートと虫よけが合体!汗を拭いたあと虫除けを塗り直す必要がありません。
汗ふきするだけで虫除けもできちゃう、とっても気持ちのイイ冷感シートです。
「ディートフリー」なので、ベタつかない、刺激がない、強い臭いがしません。
ポケットサイズなので持ち運びも便利です。

利用場所公園、キャンプ、旅行、保育園・幼稚園、アウトドアなど 質量(g)66 成分水、エタノール、乳酸ナトリウム、ユーカリ精油成分、BG、ポリアミノプロピルビグアニド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、PEG-40水添ヒマシ油、メントール 乳酸メンチル、香料 シートサイズ(mm)200×150 香りグレープフルーツの香り 用途虫よけに。 仕様ディート無配合、クール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする