虫よけウエットティッシュ ユーカノンクール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12枚) 注文コード 04390358 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

目が覚めるようなクール感の冷感シートと虫よけが合体!汗を拭いたあと虫除けを塗り直す必要がありません。
汗ふきするだけで虫除けもできちゃう、とっても気持ちのイイ冷感シートです。
「ディートフリー」なので、ベタつかない、刺激がない、強い臭いがしません。
ポケットサイズなので持ち運びも便利です。

利用場所公園、キャンプ、旅行、保育園・幼稚園、アウトドアなど 質量(g)66 成分水、エタノール、乳酸ナトリウム、ユーカリ精油成分、BG、ポリアミノプロピルビグアニド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、PEG-40水添ヒマシ油、メントール 乳酸メンチル、香料 シートサイズ(mm)200×150 香りグレープフルーツの香り 用途虫よけに。 仕様ディート無配合、クール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする