共立電子産業
共立電子産業の 制御機器・PLC・リレー
共立電子産業の リレー
共立電子産業の リレーソケット
リレーソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対応リレー:MY2シリーズ(8ピン)、固定方法:ネジ止め/DINレール両対応
注文コード
04390525
品番
DYF08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
大手リレーメーカー対応のパワーリレー用互換ソケットです。
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
7
定格絶縁電圧(KV)
3以上
仕様
対応リレー:MY2シリーズ(8ピン)、固定方法:ネジ止め/DINレール両対応
注意
※端子台ねじ径はM3となります。
※ご使用にあたって、ご自身のリレーと適合するか、予めご確認ください