リレーソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様対応リレー:MY4シリーズ(14ピン)、固定方法:ネジ止め/DINレール両対応 注文コード04390534 品番DYF14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

大手リレーメーカー対応のパワーリレー用互換ソケットです。

定格電圧(V)AC250 定格電流(A)7 定格絶縁電圧(KV)3以上 仕様対応リレー:MY4シリーズ(14ピン)、固定方法:ネジ止め/DINレール両対応
注意
※端子台ねじ径はM3となります。
※ご使用にあたって、ご自身のリレーと適合するか、予めご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする