曜日別特売
2ERJKR-5.08-6P ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ 共立電子産業 04390620

2ERJKR-5.08-6P ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ 共立電子産業 04390620
2ERJKR-5.08-6P ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ 共立電子産業 04390620
2ERJKR-5.08-6P ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ 共立電子産業 04390620
2ERJKR-5.08-6P ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ 共立電子産業 04390620

ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数6
内容量1パック(5個)注文コード04390620品番2ERJKR-5.08-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。

用途
ケーブル側ソケット
極数6端子ピッチ(mm)5.08頭部形状ねじ:(-)3.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする