曜日別特売
SC-09S D-subコネクタ ソケット 共立電子産業 04390814

SC-09S D-subコネクタ ソケット 共立電子産業 04390814
SC-09S D-subコネクタ ソケット 共立電子産業 04390814

D-subコネクタ ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード04390814品番SC-09S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。

区分ソケットピン数(ピン)9結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする