共立電子産業
D-subコネクタ ソケット
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
区分
ソケット
結線方法
はんだ付け
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
動作温度(℃)
40~105
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピン数(ピン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04390814
SC-09S
9
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
04390839
SC-15S
15
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
04390857
SC-25S
25
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04390875
SC-37S
37
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください