共立電子産業
D-subコネクタ ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
04390875
品番
SC-37S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
区分
ソケット
ピン数(ピン)
37
結線方法
はんだ付け
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
動作温度(℃)
40~105