CL8DL-5.11WFV-M 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391478 CL8DL-5.11WFV-M 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391478 CL8DL-5.11WFV-M 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391478 CL8DL-5.11WFV-M 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391478 CL8DL-5.11WFV-M 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391478 CL8DL-5.11WFV-M 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 04391478

【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04391478 品番 CL8DL-5.11WFV-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

機能
メタルサーキット構造採用付
おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。
るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
光束(Lm)約4000 適用畳数〜8畳用 発光効率(Lm/W)123 消費電力(W)32.5(最大点灯時) 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)580 高さ(mm)120 質量(g)1900 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色〜昼光色相当 色(本体)ウォールナット アズワン品番64-9306-98 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階 待機電力(W)1 演色指数(Ra)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
居室の照明器具の交換
スカイシステム北海道株式会社 様 (建設業・工事業)

音声により電源ON OFF操作が今一です。
もっと判りやすい取説を希望致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする