CE4LA-20S-W 4灯シーリングライト ストレート形(ホワイト / ブラック) アイリスオーヤマ 04391514 CE4LA-20S-W 4灯シーリングライト ストレート形(ホワイト / ブラック) アイリスオーヤマ 04391514 CE4LA-20S-W 4灯シーリングライト ストレート形(ホワイト / ブラック) アイリスオーヤマ 04391514

4灯シーリングライト ストレート形(ホワイト / ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04391514 品番CE4LA-20S-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。

ホワイト 材質スチール、木 寸法(mm)約818×160×318 質量(g)2000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチプルスイッチ 口金E26 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内 アズワン品番64-9305-93
注意
※電球別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04391514 CE4LA-20S-W 04391600 CE4LA-22SS-MB 4灯シーリングライト ストレート形 アイリスオーヤマ 4灯シーリングライト ストレート形 アイリスオーヤマ 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする