Hisense 4K液晶テレビ U7Nシリーズ【65V型/4Kチューナー内蔵/地上・BC・CS】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04391646 品番65U7N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

倍速を超えた滑らかさ。
次世代ゲーミングテレビU7Nシリーズ

付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:対応/対応●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:対応●Bluetooth対応リモコン:対応●HDMI2.1仕様:VRR、ALLM、AMD FreeSync Premium(TM) ●HDR対応:HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):対応(明るさ、色温度)●オン/オフタイマー:対応●ゲームモード:ゲームモードPro●システム:VIDAA●スピーカー最大出力:40W●スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー×1●スピーカー配置:2.1●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast、Airplay2●スマートホーム:Works with Alexa、Apple Home●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ABEMA / Hulu / Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL●バックライト制御:-●ビデオ入力:1●ヘッドホン出力:1●マルチメディア(動画・音楽・写真):対応●倍速対応:120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)●光デジタル音声出力:1●再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生●壁掛け対応:VESA:400×300●外付けHDD裏番組録画:対応●年間消費電力:166kWh(※標準設定時)(26年基準測定値)●広色域:広色域量子ドット●待機電力 (※リモコンの電源OFF時):0.5W●最小テレビ台天板サイズ(cm):127.5×39.8(内側80.1×39.8)●梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm):162.9×103.2×20.3●梱包質量(kg):30.5●残像感低減:クリアモーションPro●無線LAN内蔵:IEEE802.11ac/a/b/g/n●省エネ基準達成率:87%(※目標年度 2026年度)●視野角(上下/左右):178°/178°●録画機能(現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画):対応●録画機能(裏番組録画/2番組同時録画):対応/対応●音声フォーマット:Dolby ATMOS●音声操作:VIDAA Voice●高音質機能:eilex音響処理、オーディオキャリブレーション 定格消費電力(W)210 本体質量(kg)20.2(スタンド含む)、20(スタンド含まない) エンジンタイプHI-VIEWエンジンU 画面サイズ65V型 画素数3840×2160 バックライト直下型 パネル広視野角パネル HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI2.0b×2 TVチューナー【BS 4K/110CS 4K】2度、【BS・110CSデジタル】3度 発売年2024 チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3、BS・110度CSデジタル:3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)145.1×87.4×29.8(スタンド含む )、145.1×83.6×7.9(スタンド含まない ) USB2(USB2.0×1、USB3.0×1) LAN1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする