RA1403-2 ネジピンゲージ 伊東NC 04391837

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA1403-2 ネジピンゲージ 伊東NC 04391837
RA1403-2 ネジピンゲージ 伊東NC 04391837

ネジピンゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)M1.4×0.3
M1.4×0.3
M10×1.0
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.0
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M1.6×0.35
M16×1.5
M16×2.0
M1.7×0.35
M18×1.5
M2.0×0.4
M20×1.5
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×0.75
M6×1.0
M7×1.0
M8×1.0
M8×1.25
長さ(mm)(測定部)10.0、(テーパー部)1
内容量1本注文コード04391837品番RA1403-2
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。
ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。

用途
ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
長さ(mm)(測定部)10.0、(テーパー部)1寸法(mm)M1.4×0.3全長(mm)9±0.03ねじ長さ(mm)(1/15テーパー)2、(ストレート)1.5外径(Φmm)2.4±0.005(測定部)
注意
※測定を行うには、三次元測定機、ノギス、ダイヤルゲージ等が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする