曜日別特売
ST632U ネジピンゲージ 伊東NC 04392494

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST632U ネジピンゲージ 伊東NC 04392494
ST632U ネジピンゲージ 伊東NC 04392494

ネジピンゲージ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷18日以内出荷とは
寸法(mm)NO,6-32 UNC
NO,6-32 UNC
M1.6×0.35
M3.5×0.6
M4×0.5
M7×1.0
M10×1.0
M11×1.0
M14×1.0
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
NO,8-32 UNC
1/2-13 UNC
1/4-20 UNC
3/8-16 UNC
G・PF 1/4-19
G・PF 3/8-19
NO,10-32 UNF
1/4-28 UNF
5/16-24 UNF
R・PT 1/8-28
R・PT 1/4-19
R・PT 3/8-19
内容量1本注文コード04392494品番ST632U
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。
ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。

用途
ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
長さ(mm)(測定部)6.0寸法(mm)NO,6-32 UNC全長(mm)11±0.03ねじ長さ(mm)4外径(Φmm)5.5±0.005(測定部)首下径(Φmm)2.39
注意
※測定を行うには、三次元測定機、ノギス、ダイヤルゲージ等が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする