曜日別特売
CNVM02-6060-AV-11 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付) 住友重機械工業 04392693

 

CNVM02-6060-AV-11 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付) 住友重機械工業 04392693
CNVM02-6060-AV-11 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付) 住友重機械工業 04392693

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
内容量1台減速比11ブレーキブレーキなし注文コード04392693品番CNVM02-6060-AV-11
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥42,240
販売価格(税別)
38,400

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

タイプインバータモータ(屋内)減速比11ブレーキブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号2低速軸方向取付方向自由枠番6060モーター極数(P)4出力(kW)0.2種類ギヤモータ取付方式取付台付使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする