菱小
菱小の 作業灯
菱小の マグネットスタンドライト
マグネットランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04393377
品番
KML-1
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易
光線角度はフレキシブルアームで自由自在
吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
50×58.5×55
全高(mm)
490
吸着力(N[kgf])
800[80]
照明定格
AC100V 上限100W 適正60W
口金
E26
質量(kg)
1.3
用途
機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適
使用場所
屋内
電球の種類
LED
注意
※LEDは付属いたしません。(KML-1,2F)