菱小
菱小の 作業灯
菱小の マグネットスタンドライト
マグネットランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
全高(mm)
420
注文コード
04393386
品番
KML-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,950
この商品は
全高
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易
光線角度はフレキシブルアームで自由自在
吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
全高(mm)
420
吸着力(N[kgf])
300[30]
照明定格
AC100V 上限100W 適正60W
口金
E26
質量(kg)
0.6
本体寸法(mm)
Φ79.2××11t
用途
機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適
使用場所
屋内
電球の種類
LED
注意
※LEDは付属いたしません。(KML-1,2F)