菱小
簡易型マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
吸着力(N[kgf])
150[15]
仕様
4.2穴(5ヶ所)付ヨーク
注文コード
04393657
品番
KBF-902S
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
吸着力(N[kgf])
150[15]
仕上
三価クロムクロメート
質量(g)
120
長さ(mm)
41
仕様
4.2穴(5ヶ所)付ヨーク