菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットベース
菱小の マグネットベース本体
簡易型マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吸着力(N[kgf])
40[4]
仕様
2.7穴付ヨーク(4.3Φ皿)
注文コード
04393666
品番
KBF-905
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
吸着力(N[kgf])
40[4]
仕上
三価クロムクロメート
質量(g)
25
長さ(mm)
20
仕様
2.7穴付ヨーク(4.3Φ皿)