菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットベース
菱小の マグネットベース本体
簡易型マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吸着力(N[kgf])
16[1.6]
仕様
ハンドルあり
注文コード
04393754
品番
KBR-961
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
吸着力(N[kgf])
16[1.6]
仕上
三価クロムクロメート
質量(g)
55
外径D(Φmm)
38
仕様
ハンドルあり