菱小
菱小の マグネット用品
菱小の 各種工具
マグネットライダーゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
吸着力(N[kgf])
250[25]
注文コード
04393840
品番
KMLG-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥159,000
この商品は
吸着力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
直角度(μm)
24 (取付面とV面の)
吸着力(N[kgf])
250[25]
質量(kg)
3
用途
ボーリングマシンのアーバに乗せ 刃先の突出寸法をインジケータでチェックするために使用