菱小
菱小の マグネット用品
菱小の リフマ(リフティングマグネット)
菱小の 永磁リフマ
マグネットハンドリフマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04393910
品番
KHLM-1A
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
重量は1.6kg。小型で磁力は強力
着脱操作は簡単
永久磁石なので、電源は必要なし
吸着力(N[kgf])
横引:500[50]、吊上げ:2000[200]
質量(kg)
1.6
ハンドル長さ(mm)
150
用途
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適