菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットチャック
菱小の 永磁チャック
マグネットV形ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04394174
品番
KVH-1
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
V面・下面・背面の3面に磁力が働きます
高精度仕上げ
強力磁石を内蔵
吸着力(N[kgf])
250[25]
底面とV溝の平行度(μm)
12
使用可能径(Φ)
10〜50
質量(kg)
2
用途
丸棒のケガキ・測定作業・異形物の研削・穴あけタイプ作業に最適