菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットホルダー
菱小の 電磁ホルダー
丸形電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04394488
品番
KLRM90
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥59,268
販売価格(税別)
¥
53,880
バスケットに入れる
小型で使いやすい。ON-OFFができます。
電源として整流器が必要です。
吸着力(N)
3300 (330kgf)
取付ねじ
M12 深20
電圧(V)
90
電流(A)
0.35
質量(kg)
2.7
用途
工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
仕様
回り止穴:6キリ深6
注意
※整流器はオプションです。(適合整流器:KS24、KS80タイプ)