菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットホルダー
菱小の 電磁ホルダー
薄型電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04394497
品番
KLRM20B
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。
電源として整流器が必要です。
吸着力(N[kgf])
10[1]
取付ねじ
M4 深5
電圧(V)
24
電流(A)
0.07
質量(kg)
0.04
用途
工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。
仕様
回り止穴:
注意
※整流器はオプションです。(適合整流器:KS24、KS80タイプ)