菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットホルダー
菱小の 永電磁ホルダー
永電磁ホルダー用整流器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04394576
品番
KS90X10EP
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
外部信号でもON、OFFが出来ます。
ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。
幅(mm)
230
高さ(mm)
100
奥行(mm)
155
入力電圧(V)
単相 AC100
出力電圧(V)
DC90
電流(A)
10
質量(kg)
3
用途
永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。