菱小
菱小の マグネット用品
菱小の 脱磁器・消磁器
テーブル型脱磁器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相AC200(50/60Hz)
注文コード
04395188
品番
KDA28.30
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取扱いが簡単
脱磁作業面が平坦ですのでベルトコンベア等のラインに組込むことができる
電源
単相AC200(50/60Hz)
容量(VA)
1020/800
時間定格
連続
寸法(長さL×幅W)(mm)
160×135
質量(kg)
29
用途
ワークの残留磁気を除去させる装置