菱小
菱小の マグネット用品
菱小の 脱磁器・消磁器
トンネル型脱磁器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04395206
品番
KDB22.15A
参考基準価格(税別)
¥634,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワークをトンネル内にゆっくり通すだけで、脱磁ができる
コンベアに組まれるのが最良の方法で、トンネルに入る大きさならワークの大小、形状に関係なく、連続的に脱磁ができる
窓寸法(幅×高さ)(mm)
220×150
入力電圧(V)
単相AC200 (50/60Hz)
容量(kVA)
3.8/3.2
時間定格
連続
質量(kg)
60
用途
小物を大量に脱磁する場合、又は、長尺物を脱磁するのに最適