菱小
菱小の マグネット用品
菱小の 脱磁器・消磁器
トンネル型脱磁器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04395215
品番
KDB40.30A
参考基準価格(税別)
¥1,089,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワークをトンネル内にゆっくり通すだけで、脱磁ができる
コンベアに組まれるのが最良の方法で、トンネルに入る大きさならワークの大小、形状に関係なく、連続的に脱磁ができる
窓寸法(幅×高さ)(mm)
400×300
入力電圧(V)
単相AC200 (50/60Hz)
容量(kVA)
10/8.4
時間定格
連続
質量(kg)
100
用途
小物を大量に脱磁する場合、又は、長尺物を脱磁するのに最適