菱小
菱小の マグネット用品
菱小の 脱磁器・消磁器
減衰型脱磁装置
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
時間(s)
脱磁:4
注文コード
04395224
品番
HIDD11.10
参考基準価格(税別)
¥556,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
時間
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワークを脱磁作業面に置き ボタンを押すだけで脱磁ができる
テーブル型脱磁器よりも、ワークへの磁束侵入距離が大きく、厚物ワークに対して大きな効果が得られる
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(kVA)
0.3
時間(s)
脱磁:4
質量(kg)
10
用途
ワークを移動させることなく 残留磁気を除去させる装置